| | | | | | | | | | Mit seinen ausdrucksstarken Farbtönen setzt STAMISOL Color außergewöhnliche Designakzente hinter offenen Fassadenmaterialien wie Textil, Holz, Streckmetall, Metallgewebe oder Faserzementplatten. Sie gibt der Fassade eine attraktive, dreidimensionale Wirkung. Auch hinter transparenten Bekleidungen aus Glas oder Kunststoff schafft STAMISOL Color spannende Effekte und trägt zur Kosteneffizienz bei, da die transparenten Materialien nicht aufwändig eingefärbt oder bedruckt werden müssen. Je nach Intension können die Fassaden mit stark kontrastierenden Farbakzenten z.B. Streckmetall mit Farbton „Rot“ oder Ton-in-Ton z.B. Metallgewebe mit Farbton „Alu“ realisiert werden. STAMISOL Color ist die widerstandsfähigste Fassadenbahn im Würth Programm. Auf Anfrage bietet der Hersteller eine erweiterte Systemgarantie von 20 Jahren an. |
| |
|
| |
| | | | | | | | | | Würth Installationsboxen sind in einem industriellen Prozess vorgefertigte Module für die Sanitärinstallation. Dies garantiert höchste Qualität und eine äußerst zeitsparende Montage. Der hochdämmende Isolierkörper ist Garant für beste Schall- und Wärmeeigenschaften und hat mit seiner absolut ebenen Oberfläche die idealen Voraussetzungen für Fliesen oder Putz. Das Rohrsystem ist hierbei frei wählbar – es werden aus Qualitätsgründen nur die Originalwerkstoffe der bekannten Hersteller verwendet. Installationsboxen gibt es für Heizkörperanschlüsse, Waschtische, Bade-/Duschwannen, Waschmaschinen, Küchenspülen, Absperrventile und Wasseruhren - bei Bedarf mit durchgeschleiftem Leitungssystem. |
| |
|
| |
| | | | Sichere Kabelabschottung mit Kabelröhren | | | | | | Mit der Würth Kabelröhre kann das Fehlerpotential bei der Erstellung von Kabelabschottungen erheblich reduziert werden. Die Würth Kabelröhre besteht aus zwei Halbschalen. Dies ermöglicht so die Anwendung bei bereits bestehenden Leitungsanlagen. Der Innenquerschnitt der Rohrhalbschalen kann zu 100 % belegt werden. Die Kabelröhre ist für Kabel bis 80 mm Ø, Elektroinstallationsrohre- und Kabelbündel bis 107 Ø mm und Rohre aus PVC bis 32 mm Ø in leichten Trennwänden, Massivwänden und -decken geprüft und mit ETA-13/0695 europaweit zugelassen. Das Produkt ist klassifiziert bis zur Feuerwiderstandsklasse EI 120 und kann auch in Bereichen mit dauernder Feuchtigkeit oder Nässe eingesetzt werden. |
| |
|
| |
| |
Architektenseminar"Fenster- und Türanschlüsse" | |
|
| | | | | | | | | | Unterschiedliche Anschlüsse von Fenstern, Türen und Fassaden sowie die Novellierungen der Energieeinsparverordnung bringen eine Reihe von Fragestellungen mit sich. Gerne wird die Lösung dem Handwerker als Fachmann überlassen. Jedoch ist dieser den veränderten Ansprüchen an Bauphysik, Baustoff und Funktion oft nicht mehr gewachsen. Eine Vielzahl von Bauschäden sind die Folgen. An Beispielen aus der Praxis werden anspruchsvolle Detailpunkte zur Bauphysik, der Montage und der Bauüberwachung diskutiert. Das Seminar gibt, in Kombination mit den Fachbüchern „Handbuch der Dübelbefestigung“ und „Fenstermontage“, einen allgemeinen Überblick in die Grundlagen und weiterführenden Informationsquellen. Veranstaltungsorte sind Stuttgart, Hannover, Köln, Erfurt, Dresden, München, Karlsruhe, Berlin, Hanau, Freiburg. |
| |
|
| |
| | | | Wir sind gerne für Sie da und freuen uns auf Ihre Fragen. Erreichen Sie uns immer, von überall aus. Nutzen Sie die kompetente Unterstützung für Ingenieure, Planer und Architekten durch unsere Fachberater! | |
|
| |
| |
|
Adolf Würth GmbH & Co. KG |
Reinhold-Würth-Str. 12-17 |
74653 Künzelsau-Gaisbach |
Deutschland |
| | |
Adolf Würth GmbH & Co. KG |
Reinhold-Würth-Str. 12-17 |
74653 Künzelsau-Gaisbach |
Deutschland | | Tel:
07940 15-0 | Fax:
07940 15-1000 | E-Mail:
info@wuerth.com |
|
Registergericht Stuttgart HRA 590261, Komplementärin: Würth Verwaltungsgesellschaft mbH, Sitz Künzelsau, Amtsgericht Stuttgart HRA 590135, USt.-Id.-Nr.: DE 146280 061 | |
Geschäftsführer: Torsten Elias, Robert Friedmann, Jürgen Graf, Dr. Steffen Greubel, Norbert Heckmann, Bernd Herrmann, Uwe Hohlfeld, Joachim Kaltmaier,Thomas Klenk, Ralf Lagerbauer, Volker Retz, Martin Schäfer, Dr. Reiner Specht, Prof. Dr. Dr. h. c. Harald Unkelbach, Thomas Wahl, Peter Zürn. | |
| |
|
|
|