| | | | | Kundennummer: | |
1234567 | Partnernummer: | |
2345678 | | | |
| | |
|
| Kundennummer: | |
1234567 | Partnernummer: | |
2345678 |
| | | | |
|
| |
Neues für Tragwerksplaner - Mai 2019 | | | | | | | |
|
|
| | | | DIN EN 1992-4 – Bemessung von Verankerungsmitteln in Beton neu geregelt | | | | | | Im April 2019 wurde die DIN EN 1992-4 "Bemessung der Verankerung von Befestigungen im Beton" veröffentlicht. Mit dieser Norm ist die Bemessung von Befestigungsmitteln im Beton nun normativ geregelt. Innerhalb der DIN EN 1992-4 werden jetzt mechanische und chemische Dübel aber auch Kopfbolzen und Ankerschienen behandelt. Durch die Norm werden die bisherigen Regelungen zur Bemessung ersetzt. Der Inhalt der DIN EN 1992-4 lehnt sich stark an diesen Dokumenten an. In den europäisch technischen Bewertungen (ETA) der entsprechenden Dübelprodukte wird definiert, auf welcher Basis die Bemessung erfolgen kann. In absehbarer Zeit werden die ETAs von Metallankern und Verbundankern geändert werden und hier auf die DIN EN 1992-4 als Bemessungsgrundlage verweisen. Die Würth Dübelsoftware wird dies automatisch berücksichtigen. |
| |
|
| |
| | | | | | | | | | In Kapitel 8.5.1.1 der DIN EN 1995-1 wird die Bemessung für das Abscheren an Bolzen geregelt. Sobald Querkräfte an Bolzen nicht nur rechtwinklig zur Faserrichtung auftreten, ist die wirksame Anzahl der Verbindungsmittel nach Gleichung 8.34 der Norm zu reduzieren. Je nach Detailsituation kann diese Reduktion erheblich sein. Mit rechtwinklig zur Faser eingeschraubten Würth ASSY® Holzschrauben kann darauf verzichtet werden, wenn jedes Mittel- und Seitenholz unter jedem Verbindungsmittel verstärkt ist. Geregelt ist das im Anhang 6 der ETA 11/0190. Anschlussdetails mit Stabdübeln oder Holzschrauben können deutlich kompakter und effizienter gelöst werden. Die Verstärkungsmaßnahme kann in der Würth Technical Software II ausgewählt werden. Die Anwendung ist Teil des Moduls "allgemeine Verbindungen" der Würth Technical Software II. Die Würth Technical Software II erhalten Sie durch Update Ihrer bereits installierten Würth Bemessungssoftware oder im Download auf www.wuerth.de/ingenieure. |
| |
|
| |
| |
Absturzsichernde Fensterbefestigung | |
|
| | | | | | | | | | Die Fenstermontageschiene W-ABZ ist das erste System für die absturzsichernde, justierbare Fenstermontage mit einer bauaufsichtlichen Zulassung. Damit ermöglicht es Ihnen eine absturzsichernde Fensterbemessung und Montage unter Berücksichtigung aller geltenden Richtlinien und Vorschriften wie die DIN 18008-4, der ETB-Richtlinie, dem Eurocode 1 und dem RAL-Leitfaden zur Montage. In der ETA 08/0190 für den Würth Rahmendübel W-UR wurden erstmals Widerstandswerte für die Befestigung in der Laibungsseite von Steinen angegeben. Die Möglichkeit absturzsichernde Fenster regelkonform zu befestigen wird hiermit auf Lochsteine erweitert. |
| |
|
| |
| | | | Wir sind gerne für Sie da und freuen uns auf Ihre Fragen. Erreichen Sie uns immer, von überall aus. Nutzen Sie die kompetente Unterstützung für Ingenieure, Planer und Architekten durch unsere Fachberater! | |
|
| |
| |
|
Adolf Würth GmbH & Co. KG |
Reinhold-Würth-Str. 12-17 |
74653 Künzelsau-Gaisbach |
Deutschland |
| | |
Adolf Würth GmbH & Co. KG |
Reinhold-Würth-Str. 12-17 |
74653 Künzelsau-Gaisbach |
Deutschland | | Tel:
07940 15-0 | Fax:
07940 15-1000 | E-Mail:
info@wuerth.com |
|
Registergericht Stuttgart HRA 590261, Komplementärin: Würth Verwaltungsgesellschaft mbH, Sitz Künzelsau, Amtsgericht Stuttgart HRA 590135, USt.-Id.-Nr.: DE 146280 061 | |
Geschäftsführer: Torsten Elias, Robert Friedmann, Jürgen Graf, Dr. Steffen Greubel, Norbert Heckmann, Bernd Herrmann, Uwe Hohlfeld, Joachim Kaltmaier,Thomas Klenk, Ralf Lagerbauer, Volker Retz, Martin Schäfer, Dr. Reiner Specht, Prof. Dr. Dr. h. c. Harald Unkelbach, Thomas Wahl, Peter Zürn. | |
| |
|
|
|