Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Drahtseil Kit Standard mit geschlossenem Haken

Drahtseil Set Standard
DRSEIL-KIT-SEISMIK-STANDARD-2MM

Art.-Nr. 5255000700
EAN 4056807553351

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Erdbebensichere Lösungen. Für nichttragende Gebäudekomponenten
  • Gebrauchsfertiges System zur Verhinderung von Erdbebenschäden

  • Bis zu 10-mal schneller installiert

  • Keine Werkzeuge notwendig

  • Farbmarkierungen zur besseren Übersicht

  • Geeignet für Neubauten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Sicherung und Befestigung von angehängten, nichttragenden Gebäudeelementen innerhalb eines Gebäudes zur Verhinderung von Erdbebenschäden.

Seildurchmesser

2 mm

Seillänge

4,5 m

Traglast

180 kg

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Ösendurchmesser

12,5 mm

Anzahl Teile

2 STK

Produktgewicht (per Stück)

642 g

Kennfarbe

Rot

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen