Drahtseil Kit Standard mit geschlossenem Haken
Drahtseil Set Standard
DRSEIL-KIT-SEISMIK-STANDARD-2MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gebrauchsfertiges System zur Verhinderung von Erdbebenschäden
- Bis zu 10-mal schneller installiert
- Keine Werkzeuge notwendig
- Farbmarkierungen zur besseren Übersicht
- Geeignet für Neubauten
Datenblätter(X)
Zur Sicherung und Befestigung von angehängten, nichttragenden Gebäudeelementen innerhalb eines Gebäudes zur Verhinderung von Erdbebenschäden.
Seildurchmesser | 2 mm |
Seillänge | 4,5 m |
Traglast | 180 kg |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Ösendurchmesser | 12,5 mm |
Anzahl Teile | 2 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 642 g |
Kennfarbe | Rot |